Referencias
Festo:QH-3/8
Rubix:798196921000
fabricante:9542
EAN:4052568008925

Documentos
Detalles de producto : QH-3/8
Válvula de bola QH-3/8 con palanca manual. Función de la válvula=2/2 biestable, conexión neumática 1=G3/8, conexión neumática 2=G3/8, tipo de actuador=manual, tipo de montaje=instalación en tubería
Válvula de bola QH-3/8 con palanca manual. Función de la válvula=2/2 biestable, Conexión neumática 1=G3/8, Conexión neumática 2=G3/8, Tipo de accionamiento=manual, Tipo de montaje=instalación en tubería
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 130x70x35 mm |
|---|---|
| Peso neto | 249,41 g |
| Diámetro (pulgadas) | 3/8 '' |
| Presión de servicio | 40 bar |
| Perfil | qh series |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
21,12 € Sin IVA
/ unidad
25,56 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días