Referencias
Festo:MDH-5/3G-D-1-M12D-C
Rubix:798199621000
fabricante:540806
EAN:4052568259808

Documentos
Detalles de producto : MDH-5/3G-D-1-M12D-C
Electroválvula MDH-5/3G-D-1-M12D-C con conector M12. Función del distribuidor=5/3, cerrada, Modo de accionamiento=eléctrico, Ancho=42 mm, Caudal nominal normal=1200 l/min, Presión de servicio=3 - 10 bar
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 697,45 g |
|---|---|
| Tipo | válvula estándar iso 5599-1 |
| Número de puertos | 5 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
204,70 € Sin IVA
/ unidad
247,69 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días