V120T-D5CZ-C4

V100, válvula solenoide de 3 vías, enchufable

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

SMC:V120T-D5CZ-C4
Rubix:799244590000
fabricante:V120T-D5CZ-C4
brand logo

Resumen técnico

Tipov100, válvula solenoide de 3 vías, enchufable
Número de puertos3

Documentos

Detalles de producto : V120T-D5CZ-C4


En respuesta a las solicitudes de la industria electrónica y de semiconductores de una unidad manifold compacta con electroválvulas de 3 vías integradas, presentamos con orgullo nuestra nueva unidad manifold integrada de la serie VV100. Nuestros ingenieros de I+D han tenido en cuenta el ahorro de espacio y la facilidad de uso en el diseño, e ingeniosamente han integrado dos electroválvulas de 3 vías independientes en cada estación de válvulas, reduciendo así las dimensiones totales de la unidad. Gracias a esta función única, los bloques colectores VV100 ahora pueden fabricarse con una longitud de hasta 146,4 mm simplemente modificando la longitud de la varilla de tracción del bloque colector y añadiendo o retirando estaciones de válvulas enchufables (D-sub-connector) o cableadas de forma fija. También se ha tenido en cuenta el ahorro energético, ya que las válvulas individuales se pueden pedir con un circuito de ahorro de energía, reduciendo el consumo de 0,4 W (estándar) a solo 0,15 W al utilizar el modelo continuo. Y dado que cada válvula puede desconectarse manualmente, se garantiza un mantenimiento seguro. La serie VV100 es adecuada tanto para montaje directo como con soportes y también puede utilizarse con distintos diámetros de tubería, incluidas nuestras one-touch-fittingen miniatura de 2 mm.

Cualidades

Válvula solenoide de 3 vías. Enchufable. Variantes de tubería. Con interruptor.

Información técnica


Atributos
Tipov100, válvula solenoide de 3 vías, enchufable
Número de puertos3
66,24 € Sin IVA
/ unidad
80,15 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días