Referencias
SMC:ITV2050-01F2N3
Rubix:799158127000
fabricante:ITV2050-01F2N3

Documentos
Detalles de producto : ITV2050-01F2N3
Compact and lightweight
Enclosure: IP65
Integrated LED display
Power consumption: 4 W or less
Communication models: IO-Link, analogue (current and voltage), digital signals, preset input, CC-Link, DeviceNet™, PROFIBUS DP, RS-232C.
Enclosure: IP65
Integrated LED display
Power consumption: 4 W or less
Communication models: IO-Link, analogue (current and voltage), digital signals, preset input, CC-Link, DeviceNet™, PROFIBUS DP, RS-232C.
ITV2000/3000, Regulador electroneumático
Información técnica
Atributos
| Tipo | regulador electroneumático |
|---|---|
| Número de puertos | 2 |
| Tensión | 24 V |
| Tasa de flujo volumétrico | 4000 l/min |
| Rango de presión | 0,005/0,9 mpa |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
502,75 € Sin IVA
/ unidad
608,33 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días