MDH-5/2-D-1-S-FR-M12D-C

Válvula estándar MDH ISO 5599-1

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Festo:MDH-5/2-D-1-S-FR-M12D-C
Rubix:798199622000
fabricante:540811
EAN:4052568259853
MDH-5/2-D-1-S-FR-M12D-C Solenoid valve

Resumen técnico

Tipoválvula estándar iso 5599-1
Número de puertos5
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : MDH-5/2-D-1-S-FR-M12D-C


Electrodistribuidor MDH-5/2-D-1-S-FR-M12D-C con conector M12. Función del distribuidor=5/2, monostable, Modo de accionamiento=eléctrico, Ancho=42 mm, Caudal nominal normal=1200 l/min, Presión de servicio=-0,9 - 16 bar

Información técnica


Atributos
Peso neto518,5 g
Tipoválvula estándar iso 5599-1
Número de puertos5
121,85 € Sin IVA
/ unidad
147,44 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días