Referencias

Parker:P2LBX61222
Rubix:798385618000
fabricante:P2LBX61222
brand logo

Resumen técnico

Tipoválvula neumática de accionamiento manual
Número de puertos5

Documentos

Detalles de producto : P2LBX61222


La válvula de cierre manual Viking Xtreme es una válvula en línea robusta y versátil, muy adecuada para aplicaciones generales a pesadas en entornos industriales y móviles. Las empuñaduras de acero inoxidable están especialmente diseñadas para manos con guantes y son apropiadas para aplicaciones en los entornos más exigentes. Los accionamientos manuales incluyen perillas giratorias y accionamientos de acero inoxidable con empuñaduras montadas sobre cojinetes. La válvula de cierre manual Viking Xtreme también cuenta con componentes de acero inoxidable como fijaciones finales, resortes internos y empuñaduras, que prolongan la vida útil de la válvula en aplicaciones en ambientes salinos y con fuertes vibraciones. La bobina sobremoldeada bidireccional funciona bien en rangos de temperatura de -40F a 140F, y en rangos de presión desde vacío hasta 232 PSG.

Cualidades

•This 3/2 versions are available with hand lever, pneumatically actuated and electrically actuated
This complete the actual range of Viking Xtreme 5/2 and 5/3
Rail versions have passed shocks & vibration test IEC6173: 1999 cat 1 class B
1 2w to 6 8w solenoids depending application with or without manual override
Up to 16 bar (A & B type) with -40°c to +60°c for hard environment
No lubrication required

Aplicaciones

Mobile;Transportation;Military;Heavy Industries;Miscellaneous Industrial;Oil & Gas;Rail;Agri-Food;Forestry Equipment

Información técnica


Atributos
Tipoválvula neumática de accionamiento manual
Número de puertos5
199,56 € Sin IVA
/ unidad
241,47 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días