MDH-5/2-D-1-FR-M12D-C

Válvula estándar MDH ISO 5599-1

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
Festo:MDH-5/2-D-1-FR-M12D-C
Rubix:799270146000
fabricante:540804
EAN:4052568259785
MDH-5/2-D-1-FR-M12D-C Solenoid valve
Resumen técnico
Tipoválvula estándar iso 5599-1
Número de puertos5
Ver todas las caracteristicas
Documentos

Detalles de producto : MDH-5/2-D-1-FR-M12D-C


Electroválvula MDH-5/2-D-1-FR-M12D-C con conector M12. Función del distribuidor=5/2, monostable, Modo de accionamiento=eléctrico, Ancho=42 mm, Caudal nominal normal=1200 l/min, Presión de servicio=3 - 10 bar

Información técnica


Atributos
Peso neto488 g
Tipoválvula estándar iso 5599-1
Número de puertos5
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
116,63 Sin IVA
/ unidad
141,12 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días