VSVA-B-P53E-H-A1-1AC1

Válvula basada en estándares con enchufe central VSVA

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Festo:VSVA-B-P53E-H-A1-1AC1
Rubix:798204586000
fabricante:547104
EAN:4052568186203
VSVA-B-P53E-H-A1-1AC1 Solenoid valve

Resumen técnico

Tipoválvula vsva estándar con tapón simple
Número de puertos5
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : VSVA-B-P53E-H-A1-1AC1


Válvulas basadas en normas ISO 15407-1 con enchufe central

Cualidades

  • Conforme a la norma ISO 5599-1
  • Conexión eléctrica con enchufe central
  • Carcasa metálica robusta
  • Posibilidad de montaje de colectores con tamaños mixtos

Información técnica


Atributos
Peso neto317 g
Tipoválvula vsva estándar con tapón simple
Número de puertos5
167,75 € Sin IVA
/ unidad
202,98 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días