Referencias
SMC:VT317-5DZ-02-Q
Rubix:798613133000
fabricante:VT317-5DZ-02-Q
EAN:3618036539677

Documentos
Detalles de producto : VT317-5DZ-02-Q
Gran capacidad de flujo, pero tamaño compacto. Bajo consumo de energía. Adecuado para su uso en aplicaciones de vacío. 1 válvula, 6 funciones. (Orificio universal) La portabilidad selectiva puede proporcionar 6 funciones de válvula, como válvula N.C., válvula N.O., válvula divisora, válvula selectora, etc. La válvula múltiple se puede convertir fácilmente de N.C. normalmente cerrada a N.O. normalmente abierta simplemente girando la cubierta del interruptor.
VT317, Electroválvula NC/NA accionamiento directo de 3 vías, Todos los tipos
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 260 g |
|---|---|
| Tipo | electrodistribuidor |
| Número de puertos | 3 |
| Tasa de flujo volumétrico | 690 l/min |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
60,48 € Sin IVA
/ unidad
73,18 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días