Referencias
Festo:VUVG-B10Z-M32U-RZT-F-1T1L-EX2C
Rubix:799261913000
fabricante:8041901
EAN:4052568434786

Resumen técnico
| Tipo | electroválvula vuvg-b10z-m32u-rzt-f-1t1l-ex2c |
|---|---|
| Número de puertos | 3 |
Detalles de producto : VUVG-B10Z-M32U-RZT-F-1T1L-EX2C
VUVG-B10Z-M32U-RZT-F-1T& VÁLVULA ELECTROMAGNÉTICA
Información técnica
Atributos
| Tipo | electroválvula vuvg-b10z-m32u-rzt-f-1t1l-ex2c |
|---|---|
| Número de puertos | 3 |
| Tensión | 24 V |
| Presión de servicio máx. | 10 bar |
| Tasa de flujo volumétrico | 130 l/min |
| Material | nbr |
| Rango de presión | -0,9 bar t/m 10 bar |
| Tamaño del puerto | 1/4 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
101,03 € Sin IVA
/ unidad
122,25 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días