VUVG-LK10-M52-AT-M7-1H2L-F1A

VÁLVULA ELÉCTRICA

Ver información técnica

Referencias

Festo:VUVG-LK10-M52-AT-M7-1H2L-F1A
Rubix:799258030000
fabricante:8173203
EAN:4052568607319
brand logo

Resumen técnico

Tipoválvula eléctrica vuvg-lk10-m52-at-m7-1h2l-f1a
Número de puertos5
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : VUVG-LK10-M52-AT-M7-1H2L-F1A


VUVG-LK10-M52-AT-M7-1H2& VÁLVULA ELÉCTRICA

Información técnica


Atributos
Tipoválvula eléctrica vuvg-lk10-m52-at-m7-1h2l-f1a
Número de puertos5
Tensión24 V
Presión de servicio máx.7 bar
Tasa de flujo volumétrico340 l/min
Materialnbr
Rango de presión2,5...7 bar
Tamaño del puerto1/4
Presión de servicio mín.2.5 bar
54,06 € Sin IVA
/ unidad
65,41 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días