MN1H-5/2-D-2-FR-S-C

Electroválvula

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Festo:MN1H-5/2-D-2-FR-S-C
Rubix:798197438000
fabricante:159718
EAN:4052568127039
MN1H-5/2-D-2-FR-S-C Solenoid valve

Resumen técnico

Tipoválvula estándar iso 5599-1
Número de puertos5
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : MN1H-5/2-D-2-FR-S-C


Electroválvula MN1H-5/2-D-2-FR-S-C con mando auxiliar manual, sin bobina y sin conector hembra. La bobina y el conector hembra deben pedirse por separado. Función del distribuidor=5/2, monoestable, Modo de accionamiento=eléctrico, Ancho=54 mm, Caudal nominal normal=2300 l/min, Presión de servicio=-0,9 - 16 bar

Información técnica


Atributos
Peso neto684,2 g
Tipoválvula estándar iso 5599-1
Número de puertos5
169,03 Sin IVA
/ unidad
204,53 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días