Referencias
Festo:CPVSC1-M1LH-M-T-Q4
Rubix:798195482000
fabricante:547316
EAN:4052568188078
Documentos
Detalles de producto : CPVSC1-M1LH-M-T-Q4
Válvula solenoide CPVSC1-M1LH-M-T-Q4 Para el terminal de válvulas CPV-SC, conector push-in QS. Función de la válvula=5/2 monostable, Tipo de accionamiento=eléctrico, Tamaño de la válvula=10 mm, Caudal nominal estándar=170 l/min, Presión de servicio=-0,9 - 7 bar
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 50,43 g |
|---|
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
101,22 € Sin IVA
/ unidad
122,48 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días