Referencias
SMC:EVNB404A-F25A
Rubix:751619298043
fabricante:EVNB404A-F25A
EAN:3618036116519

Documentos
Detalles de producto : EVNB404A-F25A
El modelo VNB para control de caudal permite la aplicación con una amplia variedad de fluidos como aire, agua, aceite, gas y vacío.
VNB (Accionamiento neumático), Válvula de proceso para regulación de caudal
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 1400 g |
|---|---|
| Tipo | válvula de proceso |
| Tipo de racor | g |
| Temperatura mín. | -5 °C |
| Temperatura máx. | 50 °C |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
137,23 € Sin IVA
/ unidad
166,05 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días