Referencias
SMC:VND200DS-15A-L
Rubix:798016385000
fabricante:VND200DS-15A-L

Detalles de producto : VND200DS-15A-L
La serie VN es una combinación de válvulas de proceso que pueden funcionar con diferencial de presión cero y presenta numerosas variantes. La serie VNA se utiliza para controlar sistemas neumáticos o circuitos aire-hidráulicos. La serie VNB controla diversos fluidos. La serie VNC se utiliza para controlar los aceites de corte y los refrigerantes utilizados en las máquinas herramienta. La serie VNH controla los aceites de corte a alta presión y los refrigerantes utilizados en las máquinas herramienta, y la serie VND controla el vapor.
Cualidades
Válvula de proceso serie VND
Tipo neumático
Tamaño de orificio: de 7 mm a 50 mm
Tamaño de puerto: 1/8 a 2 Rc(PT)
Disponible en acero inoxidable
Tipo neumático
Tamaño de orificio: de 7 mm a 50 mm
Tamaño de puerto: 1/8 a 2 Rc(PT)
Disponible en acero inoxidable
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 600 g |
|---|---|
| Tipo | válvula de vapor |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
236,58 € Sin IVA
/ unidad
286,26 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días