Referencias
Festo:VEAB-B-26-D9-F-A4-1R1
Rubix:799262727000
fabricante:8046264
EAN:4052568294441

Resumen técnico
| Presión de servicio mín. | 0.03 bar |
|---|---|
| Presión de servicio máx. | 6 bar |
Detalles de producto : VEAB-B-26-D9-F-A4-1R1
Información técnica
Atributos
| Presión de servicio mín. | 0.03 bar |
|---|---|
| Presión de servicio máx. | 6 bar |
| Flujo | 1200 l/h |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
416,78 € Sin IVA
/ unidad
504,30 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días