Referencias
IMI Norgren:8240400.9100.00000
Rubix:798808168000
fabricante:8240400.9100.00000

Documentos
Detalles de producto : 8240400.9100.00000
Estanqueidad: NBR (Perbunan). Piezas internas: Acero inoxidable, PVDF. Para fluidos contaminados, se recomienda la instalación de un filtro.
Cualidades
Gran caudal. Carrera antirretorno. Construcción sencilla. Bobinas fácilmente intercambiables sin herramientas (Click-On®).
Aplicaciones
Electroválvulas 2/2 con membranas sin arnés especialmente indicadas para el uso con agua según DIN EN60730-2-8.
Información técnica
Atributos
| Tipo | válvula sin solenoide |
|---|---|
| Presión de servicio máx. | 16 bar |
| Temperatura mín. | -10 °C |
| Temperatura máx. | 50 °C |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
179,67 € Sin IVA
/ unidad
217,40 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días