Referencias
Festo:VZQA-C-M22C-6-TT-V2V4E-4
Rubix:799261674000
fabricante:4748311
EAN:4052568418564

Resumen técnico
| Presión de servicio mín. | 3.5 bar |
|---|---|
| Presión de servicio máx. | 6 bar |
Detalles de producto : VZQA-C-M22C-6-TT-V2V4E-4
válvula de pinzamiento VZQA-C-M22C-6-TT-V2V4E-4
Información técnica
Atributos
| Presión de servicio mín. | 3.5 bar |
|---|---|
| Presión de servicio máx. | 6 bar |
| Material | elemento de estanqueidad de epdm; juntas de fluororrubber; carcasa de acero inoxidable (acero inoxidable 1.4301 y 1.4404/316l); recipiente de pps |
| Flujo | 700 l/h |
| Tamaño del puerto | 1/4 |
| Tipo de ajuste | retorno mecánico por muelle (accionada externamente) |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
345,53 € Sin IVA
/ unidad
418,09 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días