Referencias
Festo:VUWS-LT20-T32U-M-G18
Rubix:799261967000
fabricante:577530
EAN:4052568382292

Detalles de producto : VUWS-LT20-T32U-M-G18
Información técnica
Atributos
| Número de puertos | 3 |
|---|---|
| Presión de servicio máx. | 10 bar |
| Tasa de flujo volumétrico | 600 l/min |
| Material | nbr |
| Rango de presión | -0,9 tot 10 bar |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
60,85 € Sin IVA
/ unidad
73,63 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días