Referencias
Parker:PVL-C1723
Rubix:752500004036
fabricante:PVLC1723

Documentos
Detalles de producto : PVL-C1723
Válvulas apilables de alto caudal con accionamiento pilotado por aire o por electroimán. Carcasa ligera de plástico con conexiones push-in o roscadas. Las válvulas apilables disponen de facilidades modulares de entrada y salida.
Cualidades
•High flow, compact size
Push-in or threaded connection
DIN rail or block mounting
Light weight construction
Push-in or threaded connection
DIN rail or block mounting
Light weight construction
Información técnica
Atributos
| Tipo | sistema de válvulas apilables |
|---|---|
| Número de puertos | 3 |
| Presión de servicio máx. | 10 bar |
| Tasa de flujo volumétrico | 900 l/min |
| Rango de presión | 2/10 bar |
| Min. Temperatura de funcionamiento | -15 °C |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
96,85 € Sin IVA
/ unidad
117,19 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
