Referencias
Festo:LFR-1/2-D-5M-O-MAXI
Rubix:798201711000
fabricante:192617
EAN:4052568152604

Documentos
Detalles de producto : LFR-1/2-D-5M-O-MAXI
Filtro regulador LFR-1/2-D-5M-O-MAXI Con cubeta metálica de protección sin manómetro, grado de filtración 5 µm. Con purgador manual de condensados. Tamaño=Maxi, Serie=D, Bloqueo del actuador=Pomo giratorio con bloqueo, Posición de montaje=Vertical +/- 5°, Grado de filtración=5 µm
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 1529 g |
|---|---|
| Diámetro de rosca (pulgadas) | 1/2 '' |
| Presión de servicio mín. | 1 bar |
| Presión de servicio máx. | 16 bar |
| Material | fundición inyectada de zinc |
| Tasa de flujo volumétrico | 7500 l/min |
| Tamaño de diseño | 66 |
| Finura de filtro | 5 µm |
| Conexión 1 | g1/2 |
| Temperatura mín. | -10 °C |
| Temperatura máx. | 60 °C |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
361,09 € Sin IVA
/ unidad
436,92 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días