FRC-3/8-D-MIDI-KB

Combinación de unidad de servicio FRC

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Festo:FRC-3/8-D-MIDI-KB
Rubix:798197823000
fabricante:185809
EAN:4052568145675
FRC-3/8-D-MIDI-KB Service unit combination

Resumen técnico

Diámetro de rosca (pulgadas)3/8 ''
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : FRC-3/8-D-MIDI-KB


Combinación de unidad de servicio FRC-3/8-D-MIDI-KB compuesta por filtro-regulador, módulo distribuidor con interruptor de presión pero sin zócalo, y lubricador con soportes de montaje. Con purga manual de condensados y protector de cuba metálico. Tamaño=Midi, Serie=D, Bloqueo del actuador=Perilla giratoria con bloqueo, Posición de montaje=Vertical +/- 5°, Grado de filtración=40 µm

Información técnica


Atributos
Peso neto2763 g
Diámetro de rosca (pulgadas)3/8 ''
Materialzinc fundido a presión
Tasa de flujo volumétrico2100 l/min
Tamaño de diseño0
540,01 € Sin IVA
/ unidad
653,41 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días