Referencias
Festo:LFR-1/2-D-5M-MIDI-A
Rubix:798197571000
fabricante:162730
EAN:4052568012731

Documentos
Detalles de producto : LFR-1/2-D-5M-MIDI-A
Filtro regulador LFR-1/2-D-5M-MIDI-A Con protector de cuba metálico y manómetro, grado de filtración 5 µm. Con purgador automático de condensados. Tamaño=Midi, Serie=D, Bloqueo del actuador=Pomo giratorio con bloqueo, Posición de montaje=Vertical +/- 5°, Grado de filtración=5 µm
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 350x70x101 mm |
|---|---|
| Peso neto | 1269,7 g |
| Diámetro de rosca (pulgadas) | 1/2 '' |
| Material | fundición inyectada de zinc |
| Tasa de flujo volumétrico | 2600 l/min |
| Finura de filtro | 5 µm |
| Conexión 1 | 1/2 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
226,26 € Sin IVA
/ unidad
273,77 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días