LFR-1/2-D-7-O-MAXI-A

Válvula de control de filtro LFR

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Festo:LFR-1/2-D-7-O-MAXI-A
Rubix:798201703000
fabricante:192607
EAN:4052568152536
LFR-1/2-D-7-O-MAXI-A Filter regulator

Resumen técnico

Diámetro de rosca (pulgadas)1/2 ''
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : LFR-1/2-D-7-O-MAXI-A


Regulador con filtro LFR-1/2-D-7-O-MAXI-A con protección metálica del vaso, con manómetro, presión de salida máx. de 7 bar. Con purga automática de condensados. Tamaño=Maxi, Serie=D, Bloqueo del actuador=botón giratorio con bloqueo, Posición de montaje=Vertical +/- 5°, Grado de filtración=40 µm

Información técnica


Atributos
Peso neto1556 g
Diámetro de rosca (pulgadas)1/2 ''
Presión de servicio mín.2 bar
Presión de servicio máx.12 bar
Materialzinc fundido a presión
Tasa de flujo volumétrico9500 l/min
Finura de filtro40 µm
Conexión 11/2
Temperatura mín.5 °C
Temperatura máx.60 °C
415,13 € Sin IVA
/ unidad
502,31 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días