Referencias
Festo:VZBE-3-WA-63-T-2-F0710-M-V15V15
Rubix:799258442000
fabricante:8089064
EAN:4052568458126

Resumen técnico
| Tipo | festo válvula de bola vzbe-3-wa-63-t-2-f0710-m-v15v15 8089064 |
|---|---|
| Número de puertos | 2 |
Detalles de producto : VZBE-3-WA-63-T-2-F0710-M-V15V15
VZBE-3-WA-63-T-2-F0710-& válvula de bola
Información técnica
Atributos
| Tipo | festo válvula de bola vzbe-3-wa-63-t-2-f0710-m-v15v15 8089064 |
|---|---|
| Número de puertos | 2 |
| Presión de servicio máx. | 63 bar |
| Tasa de flujo volumétrico | 16583.33 l/min |
| Material | fkm/fpm |
| Rango de presión | tot 63 bar (pn 63) |
| Tamaño del puerto | 3 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
697,24 € Sin IVA
/ unidad
843,66 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días