Referencias
Aventics:R412017952
Rubix:799187263000
fabricante:R412017952
EAN:3661475999342

Detalles de producto : CL03-EV 5/2DS-024DC/G/IP69K [R412017952]
La isla CL03 está diseñada sin juntas ni zonas de retención para una limpieza fácil. Fabricada en un polímero de alta tecnología, resiste productos químicos y detergentes agresivos. Con su grado de protección IP69K, puede instalarse lo más cerca posible de los actuadores, reduciendo así la necesidad de armarios de control. Su diseño modular permite configurar soluciones a medida según las necesidades de cada aplicación.
Cualidades
Higiene óptima: concepción Clean Line, lubricantes NSF H1, limpieza simplificada. Fiabilidad y seguridad: índice de protección IP69K, resistencia a entornos extremos. Versatilidad: hasta 32 niveles de presión, amplia gama de conexiones y distribuidores. Flexibilidad: montaje en batería, extensiones modulares, personalización completa. Ahorro de espacio: instalación posible directamente cerca de los actuadores.
Aplicaciones
Ideal para la industria agroalimentaria y los entornos sometidos a lavados a alta presión, la isla de distribución CL03 garantiza una higiene óptima y una fiabilidad máxima.
Información técnica
Atributos
| Tipo | 5/2 bist ext 24vdc |
|---|---|
| Número de puertos | 5 |
| Tasa de flujo volumétrico | 700 l/min |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
380,42 € Sin IVA
/ unidad
460,31 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
