Referencias
Festo:VZBE-11/2-T-63-F-3T-F0507-M-V15V15
Rubix:799258415000
fabricante:8096957
EAN:4052568453596

Resumen técnico
| Tipo | válvula de bola festo vzbe-11/2-t-63-f-3t-f0507-m-v15v15 8096957 |
|---|---|
| Número de puertos | 3 |
Detalles de producto : VZBE-11/2-T-63-F-3T-F0507-M-V15V15
Válvula de bola VZBE-11/2-T-63-F-3T-F05&
Información técnica
Atributos
| Tipo | válvula de bola festo vzbe-11/2-t-63-f-3t-f0507-m-v15v15 8096957 |
|---|---|
| Número de puertos | 3 |
| Presión de servicio máx. | 63 bar |
| Tasa de flujo volumétrico | 336.7 l/min |
| Tamaño del puerto | 1 1/2 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
458,26 € Sin IVA
/ unidad
554,49 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días