Referencias
Festo:JMFH-5-1/8-B-EX
Rubix:798200125000
fabricante:535930
EAN:4052568169800

Documentos
Detalles de producto : JMFH-5-1/8-B-EX
Electroválvula distributora JMFH-5-1/8-B-EX con mando auxiliar manual, sin bobinas y sin conectores hembra. Las bobinas y los conectores hembra deben pedirse por separado. Función del distribuidor=5/2 bistable, Modo de accionamiento=eléctrico, Anchura=26 mm, Caudal nominal normal=1000 l/min, Presión de servicio=2 - 10 bar
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 33x33x20 mm |
|---|---|
| Peso neto | 385 g |
| Tipo | válvula tiger 2000 |
| Número de puertos | 5 |
| Tasa de flujo volumétrico | 1000 l/min |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
248,29 € Sin IVA
/ unidad
300,43 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días