VSVA-B-P53C-H-A2-2AC1

Válvula basada en estándares con enchufe central VSVA

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Festo:VSVA-B-P53C-H-A2-2AC1
Rubix:798204572000
fabricante:547187
EAN:4052568187033
VSVA-B-P53C-H-A2-2AC1 Solenoid valve

Resumen técnico

Tipoválvula estándar vsva con conector individual
Número de puertos5
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : VSVA-B-P53C-H-A2-2AC1


Válvulas basadas en normas ISO 15407-1 con enchufe central

Cualidades

  • Conforme a la norma ISO 5599-1
  • Conexión eléctrica con enchufe central
  • Carcasa metálica robusta
  • Posibilidad de montaje de colectores con tamaños mixtos

Información técnica


Atributos
Peso neto189,4 g
Tipoválvula estándar vsva con conector individual
Número de puertos5
157,58 Sin IVA
/ unidad
190,67 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días