JSB11-ST10AF-2S
Válvula de asiento inclinado, tipo neumático - JSB
Ver información técnicaVer documentosReferencias
SMC:JSB11-ST10AF-2S
Rubix:799244003000
fabricante:JSB11-ST10AF-2S

Documentos
Detalles de producto : JSB11-ST10AF-2S
Fluido aplicable : aire, agua, vaporCaudal hasta 87,5 (factor Cv)Tamaño del puerto : 3/8" a 2 "Material del cuerpo : acero inoxidable 316Material del actuador : acero inoxidable 304Larga vida útil, hasta 10 millones de ciclos (agua y aire).
Cualidades
Fluido aplicable: aire, agua, vapor Caudal hasta 87,5 (factor Cv) Tamaño del puerto: 3/8" a 2" Material del cuerpo: acero inoxidable 316 Material del actuador: acero inoxidable 304 Larga vida útil, hasta 10 millones de ciclos (agua y aire).
Información técnica
Atributos
| Tipo | válvula de asiento angular |
|---|---|
| Número de puertos | 2 |
| Rango de presión | 1 mpa |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
202,90 € Sin IVA
/ unidad
245,51 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días