MFH-5-1/2-S

Electroválvula MFH-5

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Festo:MFH-5-1/2-S
Rubix:752200372113
fabricante:35547
EAN:4052568115807
MFH-5-1/2-S Solenoid valve

Resumen técnico

Tipoválvula tiger classic
Número de puertos5
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : MFH-5-1/2-S


Electroválvula MFH-5-1/2-S Con mando manual, sin bobina ni zócalo. La bobina y el zócalo deben pedirse por separado. Función de la válvula=5/2 monoestable, Tipo de accionamiento=eléctrico, Caudal nominal estándar=3700 l/min, Presión de servicio=0 - 8 bar, Estructura de diseño=Asiento de obturador

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)204x60x101 mm
Peso neto1072 g
Tipoválvula tiger classic
Número de puertos5
Tasa de flujo volumétrico3700 l/min
321,25 € Sin IVA
/ unidad
388,71 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días