VHS20-F02A-R <<DESCATALOGADO>>

Válvula de alivio de presión VHS

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
SMC:VHS20-F02A-R
Rubix:799157999000
fabricante:VHS20-F02A-R
EAN:3618034858770
brand logo
Resumen técnico
Tipoválvula de 3/2 vías
Número de puertos3
Ver todas las caracteristicas
Documentos

Detalles de producto : VHS20-F02A-R <<DESCATALOGADO>>


Pressure relief 3 port valve with locking holes
Modular connection type for connecting to FRL units
Energy saving: zero air bleeding during switching the handle
Safety measure: prevention of accidents caused by inadvertent air supply problems (OSHA standard compliant)
With built-in silencer for EXH port as an option.
VHS, Válvula de 3 vías para evacuación de la presión residual con enclavamiento de seguridad

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)47x66x40 mm
Peso neto72 g
Tipoválvula de 3/2 vías
Número de puertos3
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
  • Entrega estimada (15) días