VHS50-F06A <<DESCATALOGADO>>

Válvula de aislamiento 3/2 de accionamiento manual, serie VHS

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
SMC:VHS50-F06A
Rubix:798950941000
fabricante:VHS50-F06A
EAN:3618036582840
brand logo
Resumen técnico
Tipoválvula de 3/2 vías
Número de puertos3
Ver todas las caracteristicas
Documentos

Detalles de producto : VHS50-F06A <<DESCATALOGADO>>


Válvula de alivio de presión de 3 puertos con orificios de bloqueo
Tipo de conexión modular para conectar a unidades FRL
Ahorro de energía: sin purga de aire al conmutar la maneta
Medida de seguridad: prevención de accidentes causados por problemas involuntarios de suministro de aire (cumple la norma OSHA)
Con silenciador incorporado para el puerto EXH como opción.
VHS, Válvula de 3 vías para evacuación de la presión residual con enclavamiento de seguridad

Cualidades

Dispositivo con candado que participa en la conformidad de las máquinas con las directivas europeas de seguridad.

Aplicaciones

Purgar el sistema aguas arriba.

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)76x134x90 mm
Peso neto525 g
Tipoválvula de 3/2 vías
Número de puertos3
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
70,00 Sin IVA
/ unidad
84,70 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días