Referencias
IMI Norgren:M/20154/6123/MDZ83J
Rubix:799309958000
fabricante:M/20154/6123/MDZ83J


Resumen técnico
| Tipo | válvula norgren m/20154/6123/mdz83j |
|---|---|
| Número de puertos | 5 |
Detalles de producto : M/20154/6123/MDZ83J
Válvula de 5/3 vías-APB G1/2 24VDC 6W
Válvula de 5/3 vías-APB G1/2 24VDC 6W
Información técnica
Atributos
| Tipo | válvula norgren m/20154/6123/mdz83j |
|---|---|
| Número de puertos | 5 |
| Tensión | 24 V |
| Presión de servicio máx. | 10 bar |
| Tasa de flujo volumétrico | 3200 l/min |
| Material | nbr |
| Rango de presión | 2,8-10 bar |
| Tamaño del puerto | 1/2 |
| Presión de servicio mín. | 2.8 bar |
| Min. Temperatura de funcionamiento | 5 °C |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
2510,46 € Sin IVA
/ unidad
3037,66 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días