Referencias
IMI Norgren:2623000305202400
Rubix:798577279000
fabricante:2623000305202400


Resumen técnico
| Tipo | 2623000305202400 válvula de 5/2 vías, mono, g1/4, 24 vcc |
|---|---|
| Número de puertos | 5 |
Detalles de producto : 2623000305202400
VÁLVULA DE 5/2 VÍAS-MONO G1/4 24 VCC
VÁLVULA DE 5/2 VÍAS-MONO G1/4 24 VCC
Información técnica
Atributos
| Tipo | 2623000305202400 válvula de 5/2 vías, mono, g1/4, 24 vcc |
|---|---|
| Número de puertos | 5 |
| Tensión | 24 V |
| Presión de servicio máx. | 10 bar |
| Tasa de flujo volumétrico | 1200 l/min |
| Rango de presión | 1 bis 10 bar |
| Tamaño del puerto | 1/4 |
| Presión de servicio mín. | 1 bar |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
302,77 € Sin IVA
/ unidad
366,35 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días