VSVA-B-P53ED-ZTR-A2-1T1L

Válvula basada en estándares con enchufe central VSVA

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
Festo:VSVA-B-P53ED-ZTR-A2-1T1L
Rubix:799262952000
fabricante:8039181
EAN:4052568285777
brand logo
Resumen técnico
Tipoválvula solenoide
Número de puertos5
Ver todas las caracteristicas
Documentos

Detalles de producto : VSVA-B-P53ED-ZTR-A2-1T1L


Válvulas basadas en normas ISO 15407-1 con enchufe central

Cualidades

  • Conforme a la norma ISO 5599-1
  • Conexión eléctrica con enchufe central
  • Carcasa metálica robusta
  • Posibilidad de montaje de colectores con tamaños mixtos

Información técnica


Atributos
Tipoválvula solenoide
Número de puertos5
Tensión24 V
Presión de servicio máx.10 bar
Tasa de flujo volumétrico380 l/min
Rango de presión-0,9/10 bar
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
154,70 Sin IVA
/ unidad
187,19 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días