VSVA-B-P53U-H-A1-1R5L
Válvula basada en estándares con enchufe central VSVA
Ver información técnicaVer documentosReferencias
Festo:VSVA-B-P53U-H-A1-1R5L
Rubix:798200071000
fabricante:534561
EAN:4052568005436

Resumen técnico
| Tipo | válvula estándar vsva con tapón central |
|---|---|
| Número de puertos | 5 |
Documentos
Detalles de producto : VSVA-B-P53U-H-A1-1R5L
Válvulas basadas en normas ISO 15407-1 con enchufe central
Cualidades
- Conforme a la norma ISO 5599-1
- Conexión eléctrica con enchufe central
- Carcasa metálica robusta
- Posibilidad de montaje de colectores con tamaños mixtos
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 281,6 g |
|---|---|
| Tipo | válvula estándar vsva con tapón central |
| Número de puertos | 5 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
210,11 € Sin IVA
/ unidad
254,23 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días