VSVA-B-M52-MZH-A1-1T1L-ANC

Válvula basada en estándares con enchufe central VSVA

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Festo:VSVA-B-M52-MZH-A1-1T1L-ANC
Rubix:799263174000
fabricante:8033053
EAN:4052568282530
brand logo

Resumen técnico

Tipoválvula solenoide
Número de puertos5
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : VSVA-B-M52-MZH-A1-1T1L-ANC


Válvulas basadas en normas ISO 15407-1 con enchufe central

Cualidades

  • Conforme a la norma ISO 5599-1
  • Conexión eléctrica con enchufe central
  • Carcasa metálica robusta
  • Posibilidad de montaje de colectores con tamaños mixtos

Información técnica


Atributos
Tipoválvula solenoide
Número de puertos5
Tensión24 V
Presión de servicio máx.10 bar
Tasa de flujo volumétrico1100 l/min
Rango de presión-0,9/10 bar
191,84 € Sin IVA
/ unidad
232,13 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días