VSVA-B-T32F-AZD-A1-1T1L

Válvula basada en estándares con enchufe central VSVA

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Festo:VSVA-B-T32F-AZD-A1-1T1L
Rubix:798200294000
fabricante:539153
EAN:4052568176969
VSVA-B-T32F-AZD-A1-1T1L Solenoid valve

Resumen técnico

Tipoválvula estándar vsva enchufable
Número de puertos5
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : VSVA-B-T32F-AZD-A1-1T1L


Válvulas basadas en normas ISO 15407-1 con enchufe central

Cualidades

  • Conforme a la norma ISO 5599-1
  • Conexión eléctrica con enchufe central
  • Carcasa metálica robusta
  • Posibilidad de montaje de colectores con tamaños mixtos

Información técnica


Atributos
Peso neto300 g
Tipoválvula estándar vsva enchufable
Número de puertos5
Tasa de flujo volumétrico900 l/min
140,34 € Sin IVA
/ unidad
169,81 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días