VUVG-L14-T32U-AZT-G18-1&

Electroválvula para conexión individual VUVG

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Festo:VUVG-L14-T32U-AZT-G18-1P3
Rubix:798204107000
fabricante:8164563
EAN:4052568214074
VUVG-L14-T32U-AZT-G18-1P3 Solenoid valve

Resumen técnico

Tipoválvula solenoide
Número de puertos5
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : VUVG-L14-T32U-AZT-G18-1&


Esta válvula universal ha sido rediseñada por dentro y ahora ofrece una excelente combinación de altos caudales y un diseño compacto. Toda la gama VUVG, como válvula individual o terminal de válvulas, está diseñada para satisfacer con precisión todas sus necesidades.

Cualidades

  • Válvula universal compacta
  • Tecnología de conexión mediante caja de conexiones eléctricas (E-box)
  • Alto caudal en relación con su tamaño
  • Las válvulas en línea se pueden utilizar como válvulas individuales o como válvulas múltiples
.

Información técnica


Atributos
Peso neto92,69 g
Tipoválvula solenoide
Número de puertos5
Tensión24 V
Presión de servicio máx.10 bar
Tasa de flujo volumétrico600 l/min
Rango de presión1,5/10 bar
101,84 € Sin IVA
/ unidad
123,23 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días