VSVA-B-P53U-H-A2-1R5L
Válvula basada en estándares con enchufe central VSVA
Ver información técnicaVer documentosReferencias
Festo:VSVA-B-P53U-H-A2-1R5L
Rubix:798203588000
fabricante:546773
EAN:4052568185206

Resumen técnico
| Tipo | válvula vsva estándar con tapón central |
|---|---|
| Número de puertos | 5 |
Documentos
Detalles de producto : VSVA-B-P53U-H-A2-1R5L
Válvulas basadas en normas ISO 15407-1 con enchufe central
Cualidades
- Conforme a la norma ISO 5599-1
- Conexión eléctrica con enchufe central
- Carcasa metálica robusta
- Posibilidad de montaje de colectores con tamaños mixtos
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 155,4 g |
|---|---|
| Tipo | válvula vsva estándar con tapón central |
| Número de puertos | 5 |
| Tasa de flujo volumétrico | 450 l/min |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
207,68 € Sin IVA
/ unidad
251,29 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días