BOD8903A RECOGEDORA ACEITE C/DEPOSITO 90 LT Y CAMARA INSPECCION
Vaciador de aceite BOD8903A
Ver información técnicaReferencias
Bahco:BOD8903A
Rubix:799052424000
EAN:7314150265374

Detalles de producto : BOD8903A RECOGEDORA ACEITE C/DEPOSITO 90 LT Y CAMARA INSPECCION
Aplicación: Para vaciar aceite tanto por aspiración de aire como por gravedad. Cámara de 9 L para el control visual del nivel de aceite. Nylon flexible: 5 x 700 mm, 6 x 700 mm, 7 x 1000 mm, 8 x 700 mm. Cobre rígido: 5 x 700 mm, 6 x 700 mm. Adaptadores: para BMW, diámetro 12,2 mm, y para VAG Group, diámetro 10 mm. Capacidad de aspiración: 1,5 a 2 litros por minuto con aceite de 70 -80 C con sonda de 6 mm y presión de aire de 8 bars/115 PSI. Presión de aire de aspiración: 7-8 bars/100-115 psi. Presión máxima de vaciado: 1 bar/14,5 psi. Capacidad máxima de vaciado y del depósito de aspiración: 70 L. La conexión reforzada entre el depósito y el tubo de aceite minimiza el riesgo de fugas. El embudo, diseñado con mecanismo oscilante para la compensación, garantiza una gran flexibilidad y capacidad. Con mangueras reforzadas con metal. Con empuñadura protegida con espuma para aislamiento y para evitar arañazos en los vehículos en caso de accidentes. Indicadores que muestran el nivel del líquido presente, el depósito de aire y la capacidad de aspiración. Práctica bandeja de plástico para tornillos, herramientas y otros dispositivos. Una rueda giratoria con freno para mayor seguridad. Certificado: 2006/42/EC + BS EN1494. Opción: embudo de extensión de 60 cm, fácil de colocar. ref. BOD8901AC1.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 37170 g |
|---|---|
| Capacidad | 90 l |
| Altura | 1700 mm |
| Longitud | 608 mm |
| Anchura | 419 mm |
| Tipo | vaciador y rellenador de aceite con cámara |
| Material | nylon flexible (sondas); cobre (sondas rígidas); mangueras reforzadas con metal; empuñadura aislada recubierta de espuma |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
718,93 € Sin IVA
/ unidad
869,91 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
