Referencias
Bahco:BOD8902
Rubix:798562303000
EAN:7314150169023

Detalles de producto : ASPIROIL ASPIRADORA DE ACEITE BOD8902
Drenador de aceite por aire comprimido
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 31500 g |
|---|---|
| Capacidad | 90 l |
| Altura | 1700 mm |
| Longitud | 632 mm |
| Anchura | 413 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
640,40 € Sin IVA
/ unidad
774,88 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
