Palet de HDPE ligero
Carga útil | 1500 kg |
---|---|
Anchura | 800 mm |
Altura | 125 mm |
Palet de exportación de HDPE negro claro, moldeado en una sola pieza.
Apilable para optimizar el almacenamiento. Estructura abierta para facilitar la limpieza Palet no poroso, no absorbe líquidos.
Totalmente reciclable.
Capacidad de carga dinámica 650 kg
Capacidad de carga estática 1500kg
Carga útil | 1500 kg |
---|---|
Anchura | 800 mm |
Altura | 125 mm |
Longitud | 1200 mm |
Entrega estimada (15) días