Referencias
Uvex:6006212
Rubix:799201663000
fabricante:6006212
EAN:4048612046197


Resumen técnico
| Tamaño | 12 |
|---|---|
| Recubrimiento de los guantes | polímero |
| Nivel de resistencia a la abrasión | 2 |
Documentos
Detalles de producto : GUANTE T-12 PHYNOMIC PRO
Guante de protección adecuado para trabajos de montaje en entornos húmedos y aceitosos. El revestimiento suave y antideslizante de aqua-polímero-pro tiene excelentes propiedades repelentes de la suciedad y el agua. El forro de bambú/poliamida/elastano proporciona al usuario un tacto agradable contra la piel y una buena absorción de la humedad. Norma EN388.
Cualidades
Las fibras naturales absorben la humedad. Buen agarre en condiciones húmedas y secas. Excelente destreza. Alto nivel de transpirabilidad. Recubrimiento repelente a la suciedad y al agua. Uvex pure standard.
Aplicaciones
Mantenimiento. Montaje fino. Montaje. Mantenimiento general.
Información técnica
Atributos
| Tamaño | 12 |
|---|---|
| Recubrimiento de los guantes | polímero |
| Nivel de resistencia a la abrasión | 2 |
| Material Principal | poliamida |
| ESD | no |
| Contacto con alimentos | no |
| Entorno de uso | aceitoso o graso |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
4,88 € Sin IVA
/ unidad
5,90 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días