Referencias
Dichtomatik:67170827
Rubix:799074038000
fabricante:67170827


Resumen técnico
| Diámetro interior | 18.7 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 26 mm |
| Grosor | 1.5 mm |
Detalles de producto : US 18,70 26,00 1,50 S304 NB7034
Cualidades
-Labio de estanqueidad de elastómero vulcanizado en el interior
Material de estanqueidad: NBR, FKM
Material del anillo metálico: Acero estándar SAE 1008
(1. 0330), zincado (sin CR VI) / inoxidable
Y acero resistente a los ácidos AISI 304 (1. 4301)
Material de estanqueidad: NBR, FKM
Material del anillo metálico: Acero estándar SAE 1008
(1. 0330), zincado (sin CR VI) / inoxidable
Y acero resistente a los ácidos AISI 304 (1. 4301)
Aplicaciones
Sellado estático para uniones roscadas y juntas de brida (ingeniería mecánica, construcción de depósitos y aparatos)
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 3 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 18.7 mm |
| Diámetro exterior | 26 mm |
| Grosor | 1.5 mm |
| Material | nbr |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
7,37 € Sin IVA
/ unidad
8,92 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días