Referencias
Dichtomatik:67125726
Rubix:799073614000
fabricante:67125726


Resumen técnico
| Diámetro interior | 10.7 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 16 mm |
| Grosor | 1.5 mm |
Documentos
Detalles de producto : US 10,70 16,00 1,50 S304 NB7034
Cualidades
-Labio de estanqueidad de elastómero vulcanizado en el interior
Material de estanqueidad: NBR, FKM
Material del anillo metálico: Acero estándar SAE 1008
(1. 0330), zincado (sin CR VI) / inoxidable
Y acero resistente a los ácidos AISI 304 (1. 4301)
Material de estanqueidad: NBR, FKM
Material del anillo metálico: Acero estándar SAE 1008
(1. 0330), zincado (sin CR VI) / inoxidable
Y acero resistente a los ácidos AISI 304 (1. 4301)
Aplicaciones
Sellado estático para uniones roscadas y juntas de brida (ingeniería mecánica, construcción de depósitos y aparatos)
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 1 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 10.7 mm |
| Diámetro exterior | 16 mm |
| Grosor | 1.5 mm |
| Material | nbr |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
6,13 € Sin IVA
/ unidad
7,42 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días