Referencias
Dichtomatik:49471664
Rubix:799070423000
fabricante:WA 25,0X 42,0X 7,0 NB70C4

Documentos
Detalles de producto : WA 25,0X 42,0X 7,0 NB70C4
Junta para eje giratorio en diseño estándar según DIN 3760 con una vaina exterior de elastómero que cubre un inserto metálico, así como un labio de estanquidad accionado por resorte Además, el diseño estándar está disponible con un labio protector (WAS) en el lado del aire.
Aplicaciones
Sellado de elementos rotatorios de máquinas, como ejes y cubos
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 25 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 42 mm |
| Grosor | 7 mm |
| Material | nbr |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
2,72 € Sin IVA
/ unidad
3,29 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días