Referencias
SMC:MQRF8-M5
Rubix:751602787043
EAN:3618036368833
MQR, Rotary Union, Low Torque Metal Seal Type
Resumen técnico
Tipounión rotaria
Materialaluminio (cuerpo, placa adaptadora, brida);acero inoxidable (carrete, manguito);h-nbr (junta, junta tórica);acero al carbono (pasador elástico, perno, anillo de retención)
Ver todas las caracteristicas
Documentos

Detalles de producto : MQRF8-M5


La serie MQR de juntas giratorias de junta metálica y par bajo permite suministrar aire a los componentes giratorios y deslizantes. El par rotacional no se ve afectado por la presión de suministro y las fluctuaciones de temperatura. El uso de sellos metálicos evita que el carrete se pegue a la superficie giratoria incluso después de un largo período de inactividad. Los puertos de tubería están alineados en una línea en espiral para facilitar la tubería.
MQR, Junta rotativa, Modelo sellado metálico

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)65x110x65 mm
Peso neto750 g
Tipounión rotaria
Materialaluminio (cuerpo, placa adaptadora, brida);acero inoxidable (carrete, manguito);h-nbr (junta, junta tórica);acero al carbono (pasador elástico, perno, anillo de retención)
Modelomqr
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
1485,94 Sin IVA
/ unidad
1797,99 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días