SV12LOMDCF

Parker Hannifin Accesorio de tubo hidráulico

Ver información técnica

Referencias

Parker:SV12LOMDCF
Rubix:798235617000
fabricante:SV12LOMDCF
brand logo

Resumen técnico

Tipoaccesorio de tubo hidráulico
Materialacero, acero inoxidable

Detalles de producto : SV12LOMDCF


La función principal de los racores de tubo hidráulico de alta presión de tubo a tubo Ermeto DIN es conectar diferentes cantidades de tubos. Esta amplia gama de racores está disponible en acero con superficies sin Cr-(VI) y en acero inoxidable.
Accesorios incluidos: n/a
Aplicación: Transferencia de productos químicos, transferencia de combustible, hidráulica, equipos móviles, yacimientos petrolíferos, embalaje
Material del cuerpo: acero
Marca: Ermeto
Configuración: tubo a tubo
Tamaño de la conexión 1: 12 mm de diámetro exterior del tubo
Tamaño de la conexión 1: 12 mm (diámetro exterior)
Tipo de conexión 1: macho, cono de 24°
Tipo de conexión 1: macho, cono de 24°
Tamaño de la conexión 2: 12 mm de diámetro exterior del tubo
Tamaño de la conexión 2: 12 mm (diámetro exterior)
Tipo de conexión 2: macho, cono de 24°
Tipo de conexión 2: macho, cono de 24°
División: División de conectores de alta presión para Europa
Para tipo de fluido: Fluidos hidráulicos, productos químicos, combustibles, gases, vapor
Industria: Agricultura, automoción, construcción, equipos de fabricación industrial, marina, manipulación de materiales, transporte
Temperatura ambiente máxima: 300, 572
Temperatura máxima del fluido: 300, 572
Presión máxima de funcionamiento: 400
Temperatura ambiente mínima: -40
Temperatura mínima del fluido: -40
Serie de productos: EO Light
Estilo del producto: Mamparo
Tipo de producto: Racores hidráulicos DIN
Material del sello: n/a
Tipo de sello: Borde de sellado
Forma: Recta
Especificaciones cumplidas: DIN, ISO 8434
Tecnología: Manipulación de fluidos y gases

Información técnica


Atributos
Tipoaccesorio de tubo hidráulico
Materialacero, acero inoxidable
7,45 Sin IVA
/ unidad
9,01 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días